モニターアーム

モニターアーム - HUANUOモニターアーム - HUANUOモニターアーム - HUANUOモニターアーム - HUANUOモニターアーム - HUANUOモニターアーム - HUANUOモニターアーム - HUANUOモニターアーム - HUANUO

ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 大型ゲーム/オフィスモニター用に設計されたアームです。 最大耐荷重16kgで人気のあるSamsung 49インチG9モニターや他の多くの37~49インチの大型モニターも搭載可能です。 ワイドスクリーンが不安定になりがちな問題を解決し、ディスプレイが傾かない設計になっています。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブルが付属しています。

質量(g)5.1kg内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)5~16保証期間5年間適合モニターサイズ27~49インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):47.5●アームの最大伸展長さ(前に):66アームの可動方向水平垂直適合範囲(cm)高さ調整:28対応VESA規格75×75 / 100×100内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85154337HNSS34G
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
85154355HNSS34W
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする