インダクションモーター

インダクションモーター - オリエンタルモーター

各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。

タイプリード線出力60 W仕様●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 450 mN・m / 1300 r/min;三相200 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1550 r/min;三相220 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min;三相230 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min●起動トルク (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 600 mN・m;三相200 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相220 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相230 V / 60 Hz: 500 mN・m●過熱保護装置タイプ:サーマルプロテクタ(自動復帰型)●電圧 / 周波数 / 電流:三相200 V / 50 Hz / 0.5 A;三相200 V / 60 Hz / 0.43 A;三相220 V / 60 Hz / 0.45 A;三相230 V / 60 Hz / 0.46 A付属品モーター:なし厚さ(mm)5寸法(mm)200×200質量(kg)2.7温度上昇ギヤヘッドまたはそれと同等の放熱板を装着し、常温常湿において定格運転後、抵抗法で巻線温度上昇を測定した値が80 ℃以下(三相タイプは70 ℃以下)です。保護等級IP20使用周囲温度(℃)単相100 V、単相200 V、三相200 V:‐10 ~ +50 (凍結のないこと)、その他の電圧:‐10 ~ +40 (凍結のないこと)使用周囲湿度85 %以下(結露のないこと)耐熱クラス130(B)絶縁耐圧常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kV(三相380/400/415 VはAC2.0 kV)を1分間印加しても異常を認めません。取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) 開放:130±5 ℃、復帰:85±20 ℃絶縁抵抗常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。時間定格連続内容量1個
注意
※モーターが何らかの原因で過熱すると、サーマルプロテクタが働いてモーターは停止します。モーターの温度が下がると自動的に運転を再開しますので、点検作業は必ず電源を切っておこなってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
取付角寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
851654405IK60A-SW260 W90
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする