Panasonic(パナソニック)
天井埋込型LEDユニバーサルダウンライト 埋込Φ100 本体のみ ホワイト
これからのスタンダードLED。ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
光の向きを調節でき、照らしたいところをしっかり照射。
準耐火構造対応タイプが新登場。
用途
オブジェや絵画のあかり、明るさ感を高める壁面のあかりやテレビ背面のあかり、傾斜天井空間中心のあかりに。
仕様
●不燃シート:付●準耐火構造対応
色
ホワイト
取付
55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)
100
首振角度(°)
30
ランプ
別売(口金GX53-1)
照射方式
可動型
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
90
配光タイプ
30度の傾斜天井に配光対応
内容量
1個
注意
※本体のみの販売です。
※
※別売のLEDフラットランプと組合わせてご使用ください。
※
※施工時、埋込高さは90mm必要となります。
※
※直下近接限度10cm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85390630
LGD9410
¥11,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください