曜日別特売

LED高天井用照明 特殊5環境向け 灯具のみ 【受注品】

LED高天井用照明 特殊5環境向け 灯具のみ 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)LED高天井用照明 特殊5環境向け 灯具のみ 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)LED高天井用照明 特殊5環境向け 灯具のみ 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)LED高天井用照明 特殊5環境向け 灯具のみ 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)LED高天井用照明 特殊5環境向け 灯具のみ 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)LED高天井用照明 特殊5環境向け 灯具のみ 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)

塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト。それぞれの環境や複合的な環境でもご使用いただけます。
海岸地帯で使用可能。
豊富な明るさのバリエーション。
灯具と電源ユニットは保護等級IP65を確保。
電源別置型でメンテナンスを簡単に。電源を別置にすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。

用途塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境仕様●拡散●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付:取付取付直付型、30度までの傾斜天井に取付可能本体アルミ保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間LED昼白色アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合パネル飛散防止膜付強化ガラス電源ユニット別売内容量1個
注意
※灯具のみの販売です。電源ユニットは別売りです。調光はできません。

※器具の取付周囲温度が-20~70℃でご使用ください。

※電源ユニットの取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。

※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※灯具口出し線・アース線、電源ユニット出力線・アース線それぞれと延長ケーブルとの接続はスリーブで確実に接続してください。シースの無い電源線接続箇所からシースの部分までは、全体を自己融着テープ、絶縁テープの順で巻き、確実に絶縁、防水処理をしてください。正しく処理をされないと防水性能が保たれませんのでご注意ください。

※粉塵・油煙が発生する複合環境下では、パネル面に粉塵が付着しやすくなり本来の性能が得られなくなる可能性があります。定期的なメンテナンスをおすすめします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85391698NYM20051水銀灯400形器具相当
199,000
63,980
70,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
85391707NYM20052マルチハロゲン灯400形器具相当
230,000
73,980
81,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
85391716NYM20053水銀灯700形器具相当
286,000
89,980
98,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする