Panasonic(パナソニック)
シーリングライトFHD40形電球色
天井にすっきり納まり、しっかり明るく。
強化和紙貼。
虫・ホコリの入りにくい構造。
仕様
●LED・電源ユニット:内蔵●数寄屋・パネル付型●光束維持率:70%●側面:強化和紙貼
色
(木製)白木
取付
引掛けシーリング方式
高さ(mm)
146
消費電力(W)
21.6
色温度(K)
2700
LED色
電球色
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
0.23(100V)
色(パネル)
(下面アクリルパネル)乳白つや消し
明るさ
ツインパルックプレミア蛍光灯40形1灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散タイプ
LED交換
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85392084
LGB53021LE1
□385
1.7
2015
93.2
¥
59,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85392109
LGB53026LE1
□415
1.9
1925
89.1
¥
64,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください