曜日別特売

天井直付型LEDシーリングライト

天井直付型LEDシーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト - Panasonic(パナソニック)

さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。
より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。
メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。
ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。
虫・ホコリの入りにくい構造。

用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ400質量(kg)1.2取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120光源寿命40000時間色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可内容量1個
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9038)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能。
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85391734LGB52614LE1(木製)メイプル調1516605000昼白色
28,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391750LGB52615LE1(木製)メイプル調1514403500温白色
28,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391759LGB52616LE1(木製)メイプル調1513852700電球色
28,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391768LGB52617LE1(木製)ウォールナット調1516605000昼白色
28,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391777LGB52618LE1(木製)ウォールナット調1514403500温白色
28,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391786LGB52619LE1(木製)ウォールナット調1513852700電球色
28,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391795LGB52634LE1(木製)メイプル調21.624105000昼白色
42,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391804LGB52635LE1(木製)メイプル調21.622303500温白色
42,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391820LGB52636LE1(木製)メイプル調21.621852700電球色
42,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391829LGB52637LE1(木製)ウォールナット調21.624105000昼白色
42,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391838LGB52638LE1(木製)ウォールナット調21.622303500温白色
42,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391847LGB52639LE1(木製)ウォールナット調21.621852700電球色
42,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする