録画用BD-R XL VBR520YP5D3 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]

録画用BD-R XL VBR520YP5D3 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] - Verbatim(バーベイタム)

BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速
インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア
独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応
録画時間目安
地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分

タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数5適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85392617VBR520YP5D3
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする