活性炭フィルター入マスク 4PLY 耳掛け

活性炭フィルター入マスク 4PLY 耳掛け - リーブル活性炭フィルター入マスク 4PLY 耳掛け - リーブル活性炭フィルター入マスク 4PLY 耳掛け - リーブル

全面に活性炭フィルターを使用しており、気になる臭い低減します。
BFE,VFE,PFE99以上の高性能フィルターを使用しており、ウィルスや花粉を防ぎます。
持ち運びしやすい個包装タイプ。
JIS T 9001 一般用マスクの規格準拠品です。
全国マスク工業会マーク付商品です。

形状
プリーツ型
(オメガプリーツ)
用途ホコリやにおいが気になる作業にグレー構造4層縦(cm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)17.5ひもタイプ耳掛け内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85390088No.2880
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする