曜日別特売

耐雷タップラン

耐雷タップラン - ELPA耐雷タップラン - ELPA耐雷タップラン - ELPA耐雷タップラン - ELPA耐雷タップラン - ELPA耐雷タップラン - ELPA耐雷タップラン - ELPA耐雷タップラン - ELPA

スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。
雷から接続機器を守る耐雷サージ付。
プラグに雷ガード表示LED付。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。
安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。
コードは、断線に強い保護被ふく

タイプ屋内専用、国内専用スイッチなし使用温度範囲-10℃~40℃コンセント形状2P機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッタープラグ形状180°回転スイングプラグ内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
コード長さ(m)
口数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85393019WBT-N3030SB(W)ホワイトAC125V 15A 合計1500Wまで33個口
オープン
1,328
1,461(税込)
8日以内出荷
85393028WBT-N3030SB(BK)ブラックAC125V 15A 合計1500Wまで33個口
オープン
1,328
1,461(税込)
6日以内出荷
85393037WBT-N4020SB(W)ホワイトAC125V 15A 合計1500Wまで24個口
オープン
1,328
1,461(税込)
翌々日出荷
85393046WBT-N4020SB(BK)ブラックAC125V 15A 合計1500Wまで24個口
オープン
1,328
1,461(税込)
翌々日出荷
85393055WBT-N4030SB(W)ホワイトAC125V 15A 合計1500Wまで34個口
オープン
1,519
1,671(税込)
翌々日出荷
85393064WBT-N4030SB(BK)ブラックAC125V 15A 合計1500Wまで34個口
オープン
1,519
1,671(税込)
翌々日出荷
85393080WBT-N3050SB(W)ホワイトAC125V 15A 合計1500Wまで53個口
オープン
1,708
1,879(税込)
翌々日出荷
85393089WBT-N3050SB(BK)ブラックAC125V 15A 合計1500Wまで53個口
オープン
1,708
1,879(税込)
6日以内出荷
85393098WBT-N4050SB(W)ホワイトAC125V 15A 合計1500Wまで54個口
オープン
1,899
2,089(税込)
翌々日出荷
85393107WBT-N4050SB(BK)ブラックAC125V 15A 合計1500Wまで54個口
オープン
1,899
2,089(税込)
翌々日出荷
85393116WBT-N3005SB(W)ホワイトAC125V 15A合計1500Wまで0.53個口
オープン
898
988(税込)
翌々日出荷
85393125WBT-N3005SB(BK)ブラックAC125V 15A 合計1500Wまで0.53個口
オープン
898
988(税込)
9日以内出荷
85393134WBT-N3010SB(W)ホワイトAC125V 15A合計1500Wまで13個口
オープン
998
1,098(税込)
翌々日出荷
85393150WBT-N3010SB(BK)ブラックAC125V 15A 合計1500Wまで13個口
オープン
998
1,098(税込)
翌々日出荷
85393159WBT-N3020SB(W)ホワイトAC125V 15A合計1500Wまで23個口
オープン
1,139
1,253(税込)
翌々日出荷
85393168WBT-N3020SB(BK)ブラックAC125V 15A 合計1500Wまで23個口
オープン
1,139
1,253(税込)
翌々日出荷
85393177WBT-N4010SB(W)ホワイトAC125V 15A 合計1500Wまで14個口
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
85393186WBT-N4010SB(BK)ブラックAC125V 15A 合計1500Wまで14個口
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする