ELPA
家具用埋め込みコンセント2個口
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能
DIYで制作した机や棚にも取り付けできる
埋込み式でスッキリ配線できる
スライド式の安全扉付でほこりから守る
材質(本体)
ABS
種類
埋込
コンセント形状
AC125V 15A 合計1500Wまで
コード長さ(m)
2
定格電流(A)
15
口数
2個口
プラグ形状
ストレートプラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85392958
FO-R22T(W)
ホワイト
オープン
¥
1,899
¥
2,089
(税込)
3日以内出荷
85392967
FO-R22T(BK)
ブラック
オープン
¥
1,899
¥
2,089
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意