曜日別特売

家具用コンセント2個口

家具用コンセント2個口 - ELPA家具用コンセント2個口 - ELPA家具用コンセント2個口 - ELPA家具用コンセント2個口 - ELPA家具用コンセント2個口 - ELPA家具用コンセント2個口 - ELPA家具用コンセント2個口 - ELPA家具用コンセント2個口 - ELPA

電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能
DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる

付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像85392976FO-22(W)ホワイト
オープン
1,708
1,879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
商品画像85392985FO-22(BK)ブラック
オープン
1,708
1,879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする