電源変換アダプタ

電源変換アダプタ - カモン

DC端子のPL03B(外径Φ5.5/内径Φ2.1)をPL03G(外径Φ3.5/内径Φ1.35)に変換するアダプタです。 パソコンなどのACアダプタでドライブレコーダーやポータブルプレーヤーに給電する時に便利です。 余っていたACアダプタを有効利用できます。

端子長さ(mm)PL03G側:11.5電力(V/A)対応(最大):24、5端子DC端子(外径5.5mm/内径2.1mm メス) - DC端子(外径3.5mm/内径1.35mm オス)入数1個入りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854664155521-3513
234
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする