マグネット式USB Type-Cケーブル

マグネット式USB Type-Cケーブル - エスエスエーサービスマグネット式USB Type-Cケーブル - エスエスエーサービスマグネット式USB Type-Cケーブル - エスエスエーサービスマグネット式USB Type-Cケーブル - エスエスエーサービスマグネット式USB Type-Cケーブル - エスエスエーサービスマグネット式USB Type-Cケーブル - エスエスエーサービスマグネット式USB Type-Cケーブル - エスエスエーサービスマグネット式USB Type-Cケーブル - エスエスエーサービス

ナイロン製のマグネット式のUSBケーブルです。 iPhone15シリーズ動作確認済みです。 Androidでも活躍します。 マグネット部分をスマホやデバイスに取り付けておけばコネクタ破損も防げます。 ケーブルを近づけるとマグネットでケーブルを引き寄せて充電を開始します。 脱着も簡単でスマホ等様々なデバイスに取り付けておけばさっと充電・転送が可能です。 通電中はケーブルのLEDが光るので、ベットサイドなど暗いところでもケーブルが探しやすいです。

セット内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個ケーブル長(m)約1内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個対応充電/転送材質(ケーブル)ナイロン製接続端子USB A(オス) - USB Type-C(マグネットコネクタ)LED通電中は点灯ケーブル長(cm)約100転送速度(Gbps)USB2.0準拠(480Mbps)オス形状USB A内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85466634SU2-MGT100R
1,320
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
85466650SU2-MGT100BK
1,320
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
85466659SU2-MGT100BL
1,320
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする