録画用DVD-R Victor(ビクター) VHR12JP3J1 [3枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]

録画用DVD-R Victor(ビクター) VHR12JP3J1 [3枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] - Verbatim(バーベイタム)

TV番組の録画に
用途:録画用
規格:DVD-R
書き込み速度:1-16倍速
レーベル面:インクジェットプリンタ対応

タイプ録画用速度1-16倍速耐候性耐候性5年相当入数3適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合容量(GB)4.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85467018VHR12JP3J1
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする