曜日別特売

ポータブルSSD

ポータブルSSD - ITPROTECHポータブルSSD - ITPROTECHポータブルSSD - ITPROTECHポータブルSSD - ITPROTECHポータブルSSD - ITPROTECHポータブルSSD - ITPROTECHポータブルSSD - ITPROTECHポータブルSSD - ITPROTECH

SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルSSDです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 品質、パフォーマンス共に世界評価が高いCrucialブランドのM.2 SSDが搭載されています。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 電力不足の際にはアイコンの色で判別でき、電力不足によるデータ損失や不安定動作を防ぎます。 USB Type-C接続の補助電源が搭載されておりスマホ・タブレットでも安心して使用することができます。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大10秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。

付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブルサイズ127×38.5×14.5mm質量(g)約100g対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降インターフェースUSB3.2 Gen2 Type-C保証期間1年間環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85466370DSWC1C-ES-20002TB
52,473
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85466379DSWC1C-ES-40004TB
92,228
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする