高速通信ポートと急速充電ポートを増設できる10ポートUSBハブです。 USB AポートとUSB Type-Cポートが搭載されており、様々なUSB機器を用途に合わせて同時に使用することができます。 12V/5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで、安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信とUSB PD 20W、QC3.0 18W対応の急速充電がすべて備わっています。 外付けSSDやiPhone15Proシリーズなどそれぞれ最新規格の機器をパソコンに接続した際のデータ転送や、スマートフォン・タブレットPCやポータブルゲーム機など大容量バッテリーの短時間充電など接続機器の性能を最大限発揮できる仕様です。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信が可能で、同じUSBハブでもUSB2.0接続の約20倍、USB3.2Gen1の約2倍速い高速データ転送が体現できます。 USB Power Delivery規格に準拠した出力20WのUSB Type-CポートとQuick Charge 3.0規格に準拠した出力18WのType-Aポートが搭載されています。 USB AポートでもUSB Type-Cポートでも急速充電することができますので急を要したスマートフォンの充電に大変便利です。 側面には各USBポートの位置に合わせてON/OFFスイッチが搭載されており、未使用時の待機電力をカットすることができる省エネ仕様です。 LEDライトや扇風機、加湿器など卓上のUSBグッズを手軽にON/OFFできます。 各USBポートの位置に合わせて通電LEDが搭載されており、現在の使用状況が一目でわかるように通信ポートには青色LED、充電ポートには赤色LEDが点灯します。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980


①iPhone15Pro
②iPadMini (第6世代)
④iPhoneX
⑤iPhone8
⑥iPhone6Plus
⑦HDDケース 3.5インチ 4BAY 外付け LHR-4BNHEU3
これから増えるであろう
対応デバイスでも活躍してくれそう。
USBメモリ3.0をexFATにし計測してみましたが
速度は2.0並みでした。
10Gbpsと記述は間違えています。
別のパソコンでも試してみましたが
USBメモリは3.0で速度が間違えなく出ています
全て計っておりませんが1個残しポートが埋まり
PC快適ライフをおくらせていただいております
この度はご購入いただきありがとうございます。
ご指摘の件につきましては、製品自体が故障しているか、お客様のパソコン、USB HUB、記録媒体の組み合わせによる相性が出ていると思われます。
USB 3.2 Gen2で認識の相性が出た場合、USB 3.2 Gen1やUSB2.0で認識してしまう場合がございます。
他のポートが正常に動作している場合は、相性の可能性が高いかと思われます。
また、製品的にはUSB3.2 Gen2のHUBチップ、USB 3.2 Gen1のHUBチップ、PD/QC用のチップを組み合わせて作られているUSB HUBになりますので、USB 2.0のポートはございません。
詳しいご説明をご希望であれば、弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせいただけますようよろしくお願いいたします。