バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~ - SMC

・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1内容量1個
関連資料:カタログ取扱説明書:取扱説明書
全8848種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
8848種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
リード(mm)
ロッド先端ねじ
モータ配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00944128LE2Y25T1HH-30AFS30端面タップ
ボディ底面タップ
20めねじ上側折返し
98,180
87,980
96,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944137LE2Y25T1HH-30AFL30フート形20めねじ上側折返し
99,720
89,980
98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944146LE2Y25T1HH-30AFF30ロッド側フランジ形20めねじ上側折返し
100,980
89,980
98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944155LE2Y25T1HH-30AFG30ヘッド側フランジ形20めねじ上側折返し
100,980
89,980
98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944171LE2Y25T1HH-30AFD302山クレビス形20めねじ上側折返し
100,320
89,980
98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944180LE2Y25T1HH-30AMS30端面タップ
ボディ底面タップ
20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
98,780
88,980
97,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944189LE2Y25T1HH-30AML30フート形20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
100,320
89,980
98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944198LE2Y25T1HH-30AMF30ロッド側フランジ形20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
101,590
89,980
98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944207LE2Y25T1HH-30AMG30ヘッド側フランジ形20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
101,590
89,980
98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944216LE2Y25T1HH-30AMD302山クレビス形20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
100,930
89,980
98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944225LE2Y25T1HH-30BFS30端面タップ
ボディ底面タップ
20めねじ上側折返し
114,460
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944241LE2Y25T1HH-30BFL30フート形20めねじ上側折返し
116,000
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944250LE2Y25T1HH-30BFG30ヘッド側フランジ形20めねじ上側折返し
117,260
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944259LE2Y25T1HH-30BFD302山クレビス形20めねじ上側折返し
116,600
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944268LE2Y25T1HH-30BMS30端面タップ
ボディ底面タップ
20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
115,060
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944277LE2Y25T1HH-30BML30フート形20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
116,600
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944286LE2Y25T1HH-30BMG30ヘッド側フランジ形20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
117,870
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944295LE2Y25T1HH-30BMD302山クレビス形20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
117,210
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944311LE2Y25T1HH-50AFS50端面タップ
ボディ底面タップ
20めねじ上側折返し
99,000
88,980
97,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944320LE2Y25T1HH-50AFL50フート形20めねじ上側折返し
100,540
89,980
98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944329LE2Y25T1HH-50AFF50ロッド側フランジ形20めねじ上側折返し
101,810
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944338LE2Y25T1HH-50AFG50ヘッド側フランジ形20めねじ上側折返し
101,810
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944347LE2Y25T1HH-50AFD502山クレビス形20めねじ上側折返し
101,150
89,980
98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944356LE2Y25T1HH-50AMS50端面タップ
ボディ底面タップ
20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
99,610
89,980
98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944365LE2Y25T1HH-50AML50フート形20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
101,150
89,980
98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944381LE2Y25T1HH-50AMF50ロッド側フランジ形20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
102,410
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944390LE2Y25T1HH-50AMG50ヘッド側フランジ形20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
102,410
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944399LE2Y25T1HH-50AMD502山クレビス形20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
101,750
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944408LE2Y25T1HH-50BFS50端面タップ
ボディ底面タップ
20めねじ上側折返し
115,280
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944417LE2Y25T1HH-50BFL50フート形20めねじ上側折返し
116,820
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944426LE2Y25T1HH-50BFG50ヘッド側フランジ形20めねじ上側折返し
118,090
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944435LE2Y25T1HH-50BFD502山クレビス形20めねじ上側折返し
117,430
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944451LE2Y25T1HH-50BMS50端面タップ
ボディ底面タップ
20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
115,890
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944460LE2Y25T1HH-50BML50フート形20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
117,430
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944469LE2Y25T1HH-50BMG50ヘッド側フランジ形20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
118,690
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944478LE2Y25T1HH-50BMD502山クレビス形20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
118,030
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944487LE2Y25T1HH-100AFS100端面タップ
ボディ底面タップ
20めねじ上側折返し
101,040
89,980
98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944496LE2Y25T1HH-100AFL100フート形20めねじ上側折返し
102,580
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944505LE2Y25T1HH-100AFF100ロッド側フランジ形20めねじ上側折返し
103,840
93,980
103,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944521LE2Y25T1HH-100AFG100ヘッド側フランジ形20めねじ上側折返し
103,840
93,980
103,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944530LE2Y25T1HH-100AFD1002山クレビス形20めねじ上側折返し
103,180
92,980
102,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944539LE2Y25T1HH-100AMS100端面タップ
ボディ底面タップ
20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
101,640
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944548LE2Y25T1HH-100AML100フート形20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
103,180
92,980
102,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944557LE2Y25T1HH-100AMF100ロッド側フランジ形20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
104,450
93,980
103,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944566LE2Y25T1HH-100AMG100ヘッド側フランジ形20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
104,450
93,980
103,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944575LE2Y25T1HH-100AMD1002山クレビス形20おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
103,790
92,980
102,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944591LE2Y25T1HH-100BFS100端面タップ
ボディ底面タップ
20めねじ上側折返し
117,320
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944600LE2Y25T1HH-100BFL100フート形20めねじ上側折返し
118,860
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944609LE2Y25T1HH-100BFF100ロッド側フランジ形20めねじ上側折返し
120,120
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
00944618LE2Y25T1HH-100BFG100ヘッド側フランジ形20めねじ上側折返し
120,120
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする