バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~ - SMC

・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

サイズ32電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1内容量1個
関連資料:カタログ取扱説明書:取扱説明書
8920件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
リード(mm)
ロッド先端ねじ
モータ配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01132611LE2Y32T1HH-30AFS30端面タップ
ボディ底面タップ
24めねじ上側折返し
112,200
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132620LE2Y32T1HH-30AFL30フート形24めねじ上側折返し
113,960
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132629LE2Y32T1HH-30AFF30ロッド側フランジ形24めねじ上側折返し
115,010
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132638LE2Y32T1HH-30AFD302山クレビス形24めねじ上側折返し
114,350
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132647LE2Y32T1HH-30AMS30端面タップ
ボディ底面タップ
24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
112,810
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132656LE2Y32T1HH-30AML30フート形24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
114,570
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132665LE2Y32T1HH-30AMF30ロッド側フランジ形24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
115,610
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132681LE2Y32T1HH-30AMD302山クレビス形24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
114,950
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132690LE2Y32T1HH-30BFS30端面タップ
ボディ底面タップ
24めねじ上側折返し
137,280
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132699LE2Y32T1HH-30BFL30フート形24めねじ上側折返し
139,040
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132708LE2Y32T1HH-30BFD302山クレビス形24めねじ上側折返し
139,430
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132717LE2Y32T1HH-30BMS30端面タップ
ボディ底面タップ
24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
137,890
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132726LE2Y32T1HH-30BML30フート形24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
139,650
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132735LE2Y32T1HH-30BMD302山クレビス形24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
140,030
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132751LE2Y32T1HH-50AFS50端面タップ
ボディ底面タップ
24めねじ上側折返し
113,250
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132760LE2Y32T1HH-50AFL50フート形24めねじ上側折返し
115,010
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132769LE2Y32T1HH-50AFF50ロッド側フランジ形24めねじ上側折返し
116,050
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132778LE2Y32T1HH-50AFD502山クレビス形24めねじ上側折返し
115,390
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132787LE2Y32T1HH-50AMS50端面タップ
ボディ底面タップ
24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
113,850
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132796LE2Y32T1HH-50AML50フート形24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
115,610
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132805LE2Y32T1HH-50AMF50ロッド側フランジ形24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
116,660
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132821LE2Y32T1HH-50AMD502山クレビス形24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
116,000
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132830LE2Y32T1HH-50BFS50端面タップ
ボディ底面タップ
24めねじ上側折返し
138,330
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132839LE2Y32T1HH-50BFL50フート形24めねじ上側折返し
140,090
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132848LE2Y32T1HH-50BFF50ロッド側フランジ形24めねじ上側折返し
141,130
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132857LE2Y32T1HH-50BFD502山クレビス形24めねじ上側折返し
140,470
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132866LE2Y32T1HH-50BMS50端面タップ
ボディ底面タップ
24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
138,930
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132875LE2Y32T1HH-50BML50フート形24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
140,690
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132891LE2Y32T1HH-50BMF50ロッド側フランジ形24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
141,740
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132900LE2Y32T1HH-50BMD502山クレビス形24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
141,080
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132909LE2Y32T1HH-100AFS100端面タップ
ボディ底面タップ
24めねじ上側折返し
115,280
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132918LE2Y32T1HH-100AFL100フート形24めねじ上側折返し
117,040
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132927LE2Y32T1HH-100AFF100ロッド側フランジ形24めねじ上側折返し
118,090
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132936LE2Y32T1HH-100AFD1002山クレビス形24めねじ上側折返し
117,430
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132945LE2Y32T1HH-100AMS100端面タップ
ボディ底面タップ
24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
115,890
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132961LE2Y32T1HH-100AML100フート形24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
117,650
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132970LE2Y32T1HH-100AMF100ロッド側フランジ形24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
118,690
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132979LE2Y32T1HH-100AMD1002山クレビス形24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
118,030
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132988LE2Y32T1HH-100BFS100端面タップ
ボディ底面タップ
24めねじ上側折返し
140,360
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01132997LE2Y32T1HH-100BFL100フート形24めねじ上側折返し
142,120
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01133006LE2Y32T1HH-100BFF100ロッド側フランジ形24めねじ上側折返し
143,170
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01133015LE2Y32T1HH-100BFD1002山クレビス形24めねじ上側折返し
142,510
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01133031LE2Y32T1HH-100BMS100端面タップ
ボディ底面タップ
24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
140,970
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01133040LE2Y32T1HH-100BML100フート形24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
142,730
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01133049LE2Y32T1HH-100BMF100ロッド側フランジ形24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
143,770
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01133058LE2Y32T1HH-100BMD1002山クレビス形24おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)上側折返し
143,110
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01133067LE2Y32T1HH-150AFS150端面タップ
ボディ底面タップ
24めねじ上側折返し
126,120
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01133076LE2Y32T1HH-150AFL150フート形24めねじ上側折返し
127,880
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01133085LE2Y32T1HH-150AFF150ロッド側フランジ形24めねじ上側折返し
128,920
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
01133101LE2Y32T1HH-150AFD1502山クレビス形24めねじ上側折返し
128,260
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする