大橋産業(BAL)
DC12Vインパクトレンチ
※15A未満の自動車の場合、必ず付属のバッテリー接続ソケットをご使用ください。
寸法(mm)
角ドライブ:□12.7
質量(kg)
1.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
238×78×205
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
入力電圧(V)
DC12
電源コード(m)
約3.5
トルク(N・m)
160
ヒューズ
15A(アクセサリープラグに内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85470615
1310
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください