曜日別特売

充電式エアーコンプレッサー

充電式エアーコンプレッサー - 大橋産業(BAL)充電式エアーコンプレッサー - 大橋産業(BAL)充電式エアーコンプレッサー - 大橋産業(BAL)充電式エアーコンプレッサー - 大橋産業(BAL)充電式エアーコンプレッサー - 大橋産業(BAL)充電式エアーコンプレッサー - 大橋産業(BAL)充電式エアーコンプレッサー - 大橋産業(BAL)

モバイルバッテリー機能付
※スマホやタブレットに充電可能
LEDライト搭載
※白色点灯、赤色点滅、赤色SOS点滅
自動停止機能付で安全・安心
圧力単位の切り替えが可能(bar・PSI・kPa・kgf/cm2)
”デジタル表示パネル”で数値が見やすい
使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
最大圧力995kPa
多用途に使えるアダプター3種付
・自転車用<英式>
・ボール用ニードル
・小型レジャー用品用
<セット内容>1.本体、2.エアーホース、3.自転車用アダプター、4.ボール用アダプター、5.レジャー用品用アダプター(太/細)、6.充電ケーブル

質量(g)453定格電圧(V)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×137最大静圧(kPa)995バッテリー容量(mAh)2000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85470597530
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする