スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター
24時間/7日終日稼働での700W連続定格出力
クラスをリードする58.4Aシングル+12Vレール
デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.68 Kg出力(W)●+12V コンバイン:700●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:700 (ピーク 750)動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護 過小電圧保護 短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様V1.0 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4EPS12Vコネクタ(400mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm) 6 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm x 2) 3 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm) V1.1 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm) 6 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm x 2) 3 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V ~ 264V冷却システム静音120mm FDBファン出力密度(W/L)678MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)内容量1台