80 PLUS Gold仕様による高効率
クラスをリードするシングル+12Vレール
最小18dBAの低動作音120mmファン
PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応
全ブラックフラットケーブル設計
デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
その他GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
シリアル番号が2025で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用
● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.
保護機能過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
短絡回路保護
コネクタ仕様V1.1
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)
2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm)
8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
V1.2 (Rev)
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)
2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm)
8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.54 Kg出力(W)●+12V コンバイン:540●+3.3V & +5V コンバイン:110寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D)規格ATX最大出力(W)DC:550動作温度0℃ ~ 40℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)305MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)内容量1台