SilverStone HELA 750R Platinum 80 PLUS Platinum 750W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA750R-PM

SilverStone HELA 750R Platinum 80 PLUS Platinum 750W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA750R-PM - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 750R Platinum 80 PLUS Platinum 750W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA750R-PM - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 750R Platinum 80 PLUS Platinum 750W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA750R-PM - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 750R Platinum 80 PLUS Platinum 750W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA750R-PM - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 750R Platinum 80 PLUS Platinum 750W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA750R-PM - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 750R Platinum 80 PLUS Platinum 750W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA750R-PM - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 750R Platinum 80 PLUS Platinum 750W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA750R-PM - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 750R Platinum 80 PLUS Platinum 750W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA750R-PM - SILVER STONE(シルバーストーン)

ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応
80 PLUS Platinum認証の高効率
100%モジュラケーブル
50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力
全て日本製電解コンデンサー
超静音120mm FDBファン
準ファンレススイッチ機能装備
180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的

保護機能
・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・過熱保護
・短絡回路保護
適合負荷
範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V
最大電流 (A)20A 20A 62.5A 2.5A 0.3A
最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0A
レンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%
ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
コネクタ仕様
・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ
・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ
・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ
・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ
・12 x SATA コネクタ
・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
・1 x 4 ピンFloppyコネクタ
その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX0750MCPT-Cノイズレベル0 dBA (最小)効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinum入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm FDBファン出力密度(W/L)415MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85467770SST-HA750R-PM
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする