SilverStone Essentialシリーズ ET650-B-Rev 80PLUS BRONZE認証電源650W SST-ET650-B-Rev

SilverStone Essentialシリーズ ET650-B-Rev 80PLUS BRONZE認証電源650W SST-ET650-B-Rev - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Essentialシリーズ ET650-B-Rev 80PLUS BRONZE認証電源650W SST-ET650-B-Rev - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Essentialシリーズ ET650-B-Rev 80PLUS BRONZE認証電源650W SST-ET650-B-Rev - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Essentialシリーズ ET650-B-Rev 80PLUS BRONZE認証電源650W SST-ET650-B-Rev - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Essentialシリーズ ET650-B-Rev 80PLUS BRONZE認証電源650W SST-ET650-B-Rev - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Essentialシリーズ ET650-B-Rev 80PLUS BRONZE認証電源650W SST-ET650-B-Rev - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Essentialシリーズ ET650-B-Rev 80PLUS BRONZE認証電源650W SST-ET650-B-Rev - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Essentialシリーズ ET650-B-Rev 80PLUS BRONZE認証電源650W SST-ET650-B-Rev - SILVER STONE(シルバーストーン)

80 PLUS Bronze仕様による高効率
40℃動作温度での連続出力
クラスをリードするシングル+12Vレール
最小18dBAの低動作音120mmファン
PCI-E 8ピンおよびPCI-E 6ピンコネクタ対応
全ブラックフラットケーブル設計
デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応 (V1.4)

その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
短絡回路保護
コネクタ仕様
V1.1
1 x 24 / 20-ピンマザーボードコネクタ(500mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)
6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4-ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4-ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
4 x 8 / 6-ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm x 2)
V1.2
1 x 24 / 20-ピンマザーボードコネクタ(500mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)
6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4-ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4-ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
2 x 8 / 6-ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)
V1.4
1 x 24 / 20-ピンマザーボードコネクタ(500mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)
6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4-ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4-ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
4 x 8 / 6-ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm x 2)
ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.59 Kg備考シリアル番号が2021で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D)規格ATX最大出力(W)DC:650動作温度0℃ ~ 40℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronze入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)360MTBF(時間)100000ワット数ACアダプタ:3600システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)最大出力電流(A)ACアダプタ:650内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85467526SST-ET650-B-Rev
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする