SilverStone 大容量650W高出力 80 Plus GOLDの高効率SFX電源

SilverStone 大容量650W高出力 80 Plus GOLDの高効率SFX電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 大容量650W高出力 80 Plus GOLDの高効率SFX電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 大容量650W高出力 80 Plus GOLDの高効率SFX電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 大容量650W高出力 80 Plus GOLDの高効率SFX電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 大容量650W高出力 80 Plus GOLDの高効率SFX電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 大容量650W高出力 80 Plus GOLDの高効率SFX電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 大容量650W高出力 80 Plus GOLDの高効率SFX電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 大容量650W高出力 80 Plus GOLDの高効率SFX電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)

80Plus GOLD認証
92mmファンの採用で最小18 dBAの低動作音を実現

その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過小電圧保護
短絡回路保護
コネクタ仕様
V1.0
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm / 150mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm / 150mm)
6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)
V1.1
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm / 150mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm / 150mm)
6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)
ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)1.36 kg出力(W)●+12V コンバイン:650●+3.3V & +5V コンバイン:110寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:650動作温度0℃ ~ 40℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18 dBA効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音92mm FDBファン出力密度(W/L)819MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85467499SST-SX650-G-Rev
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする