カシムラ
USB充電&同期ケーブル 1m C-C BK
超高速USB Type-Cケーブル USB IF認証品。
最大100W(20V5A)の超大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。
電力(W)
高速充電最大対応:100
ケーブル長(m)
Type-C:1
本体質量(g)
12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12.5×6.5×39.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468165
AJ-665
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください