カシムラ
Qi2マグネットワイヤレス充電器 15W 1m BK
Qi2対応、マグネットワイヤレス充電器。
最大15W出力で充電可能。※15W充電にはPD充電器が必要です
電力(W)
高速充電最大対応:15
ケーブル長(m)
Type-C:1
本体質量(g)
60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468190
KW-50
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください