山本光学
使い捨て式防じんマスク
樹脂製ノーズブリッジを採用
保管・携帯に便利な折り畳み式
肌に優しい織ゴムベルト
衛生的な1個袋入り
用途
感染症対策や備蓄用。
トラスコ品番
253-1364
質量(g)
13
規格
NIOSH N95検定合格品
粒子捕集効率(%)
95以上
機能
排気弁付き
縦(mm)
160
横(mm)
115
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468725
7500V
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください