山本光学
YW-280 スペアレンズ
YW-280 遮光めがね用 スペアレンズ
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
18
レンズ色
グリーン
内容量
1組(1組)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468890
YW-280 #1.4(SP)
851-3467
#1.4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85468899
YW-280 #1.7(SP)
851-3468
#1.7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85468908
YW-280 #2(SP)
851-3469
#2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85468917
YW-280 #4(SP)
851-3470
#4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
85468926
YW-280 #5(SP)
851-3471
#5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください