チップ 1QP-CPMT

チップ 1QP-CPMT - タンガロイチップ 1QP-CPMT - タンガロイ
厚さ(mm)3.18内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854710351QP-CPMT090302F DX160ブレーカ有効:20.2
5,180
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
854710441QP-CPMT090304F DX160ブレーカ有効:20.4
5,180
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
854710601QP-CPMT090308F DX160ブレーカ有効:1.90.8
5,180
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする