タンガロイ
チップ 1QP-WNMM
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:2.6
内接円(mm)
12.7
取付穴径(Φmm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85470965
1QP-WNMM080402F DX160
0.2
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
85470974
1QP-WNMM080404F DX160
0.4
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください