曜日別特売

ねじ止め式アルミ加工用ボアタイプカッタ TPXV16

ねじ止め式アルミ加工用ボアタイプカッタ TPXV16 - タンガロイねじ止め式アルミ加工用ボアタイプカッタ TPXV16 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUEインサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM最大切込み(mm)16内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
切刃長さ(mm)
シャンク幅(mm)
加工径範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85474124TPXV16M040B16.0R0330.23505.640
81,800
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
85474140TPXV16M050B22.0R0440.33506.350
92,700
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
85474149TPXV16M063B22.0R0550.54506.363
107,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
85474158TPXV16M080B27.0R0550.8650780
121,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
85474167TPXV16M100B32.0R0661.55638100
147,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
85474176TPXV16M125B40.0R0772.53639125
175,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする