タンガロイ
アダプタ C-ASHR/L-HPMC
長さ(mm)
工具突出し:120
幅(mm)
基準:29.5
全幅(mm)
61
全高(mm)
76.5
切刃長さ(mm)
38
勝手
L
本体外径(Φmm)
90
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
シャンク寸法
C6
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
供給プロパティ:TRUE
機能幅(mm)
4.5
寸法LSCWS(mm)
82
寸法ECA(mm)
4.1
接続径(Φmm)
機械側:63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85474070
C6ASHL251-J-HPMC
¥
118,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください