ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード
非常にスリムで薄いデザイン
Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ
テカリが発生しづらいPBT素材キーキャップ
クッション性のあるガスケットマウント設計
耐久性のあるアルミニウム合金設計
白色バックライトとRGBサイドライト
技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow84 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)316×126×24.5色ブラック、サイドライト:8色 RGB(3モード)質量(g)568g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:タクタイル対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOSスイッチ形状ステム:MX互換対応ホットスワップ:はいキー配列84キー方式メカニカル動作時間最大:約40 時間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3.9RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:Flow84@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C内容量1台