曜日別特売

TOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョン

TOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョン - LofreeTOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョン - LofreeTOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョン - LofreeTOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョン - LofreeTOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョン - LofreeTOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョン - Lofree

5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)
有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応
4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)
充電式バッテリーは最大4週間使用可能
表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用
技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」

セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1寸法(mm)108×68.5×42.5Tofu質量(g)105.5g周波数(Hz)ポーリングレート:500電源充電式対応OS動作:Windows, macOS分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000センサーPAW3805動作時間最大:約4週間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)650RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHzBluetooth名称:Touch@LOFREE充電端子USB-C内容量1台
注意
※macOS搭載機器では、「進む」「戻る」ボタンはサポートされていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85474815oe909t
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする