- セット内容
- 「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1
- 寸法(mm)
- 108×68.5×42.5
- 色
- Tofu
- 質量(g)
- 105.5g
- 周波数(Hz)
- ポーリングレート:500
- 電源
- 充電式
- 対応OS
- 動作:Windows, macOS
- 分解能(dpi)
- 800/1200/1600/2400/3600/4000
- センサー
- PAW3805
- 動作時間
- 最大:約4週間
- 取得規格
- 技適マーク:取得済
- バッテリー容量(mAh)
- 650
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 無線通信方式
- Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHz
- Bluetooth
- 名称:Touch@LOFREE
- 充電端子
- USB-C