タカショー
防草シート押さえピン グランドワッシャーピン
カラー防草シート・植栽シート・人工芝の押えなどにお使い下さい。
用途
土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。
材質
スチール
長さ(mm)
200
幅(mm)
50
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85482865
NDA-50UK
ブラック
¥
17,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85482874
NDA-50UB
ブラウン
¥
17,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85482890
NDA-50UG
グリーン
¥
17,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください