タカショー
防草シート押さえ グランドワッシャー
カラー防草シート・植栽シート・人工芝の押えなどにお使い下さい。
用途
土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
Φ80
厚さ(mm)
10
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85482899
NDA-50WG
グリーン
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85482908
NDA-50WB
ブラウン
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85482917
NDA-50WK
ブラック
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください