グランドシールド ビッグエッジ用 90度ジョイント

グランドシールド ビッグエッジ用 90度ジョイント - タカショーグランドシールド ビッグエッジ用 90度ジョイント - タカショーグランドシールド ビッグエッジ用 90度ジョイント - タカショー

グランドシールドビッグエッジ用のジョイント。90度の角度を付けられます。

用途植栽や砂利などの境界見切りに材質ポリエチレン長さ(mm)125ブラック高さ(mm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85482759NDA-BG2
2,900
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする