グランドシールド ビッグエッジ

グランドシールド ビッグエッジ - タカショーグランドシールド ビッグエッジ - タカショーグランドシールド ビッグエッジ - タカショー

境界線を強調できる簡単施工の見切り材。上部の丸みがエッジラインを協調。
最小R1000mmの曲げ施工が可能。
別売りの90度ジョイントを使用すれば直角施工が可能。

用途植栽や砂利などの境界見切りに材質ポリエチレン長さ(mm)3000ブラック高さ(mm)125内容量1本
注意
※本体1枚につき固定用アンカー3本、連結ジョイント1個付属
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85482707NDA-BG1
16,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥4,500/税込¥4,950
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする