バイク用 ワイドホースクリップ 10mm 2個 PGR0076

バイク用 ワイドホースクリップ 10mm 2個 PGR0076 - プロトバイク用 ワイドホースクリップ 10mm 2個 PGR0076 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0076
フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。
販売備考:ホース外径Φ10mm
色[カラー]:ブラック
サイズ:10mm幅のホース
材質[素材]:カーボンスチール
使用箇所:ホース類
内容量[数量]:2個
特記事項:フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。
関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116

用途フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。材質カーボンスチールブラックサイズ10mm幅のホース商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116使用箇所ホース類入数(個)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85476827PGR0076
180
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする