マルチフライ・グランドシート

マルチフライ・グランドシート - ラフアンドロードマルチフライ・グランドシート - ラフアンドロードマルチフライ・グランドシート - ラフアンドロードマルチフライ・グランドシート - ラフアンドロードマルチフライ・グランドシート - ラフアンドロードマルチフライ・グランドシート - ラフアンドロードマルチフライ・グランドシート - ラフアンドロードマルチフライ・グランドシート - ラフアンドロード

マルチフライ・グランドシート
マルチに使える汎用性の高い耐水防風シート
グランドシート、フライタープ、テントインナーシートや防風シェード、簡易バイクカバーなどマルチに使用可能
軽量コンパクトに収納できる、ソロキャンパーにオススメのマルチシート。RR5954 ラフツーリングテント本体にジャストなサイズで6カ所にハトメループ付き。
色はテント本体底部と同じグレーとし、耐水圧4,000mmを誇ります。
従来のブルーシート風PE素材より軽く乾きやすいので撤収も素早く行えます。
汎用性が高いためテントなしのデイキャンプなどでは防風シェードとしても活躍(ポール、ペグ、ロープは付属しません)。小さくコンパクトでありながら使い勝手が良いマルチシートは複数枚あっても困らないキャンパーの必需品です。
品番: RR5958
品名: マルチフライ・グランドシート
COLOR: グレー
SIZE: 210x143cm
収納袋SIZE: 26x12.5cm
重量: 0.34kg(収納袋込み)
素材:ポリエステル210D(耐水圧4,000mm、裏面PU加工) 、金属ハトメ
[付属品]
・収納袋

用途
品番: RR5958
品名: マルチフライ・グランドシート
COLOR: グレー
SIZE: 210x143cm
収納袋SIZE: 26x12.5cm
重量: 0.34kg(収納袋込み)
素材:ポリエステル210D(耐水圧4,000mm、裏面PU加工) 、金属ハトメ
[付属品]
・収納袋
質量(kg)0.34グレー寸法(cm)210×143、(収納袋)26×12.5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85480230RR5958GY
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする