曜日別特売

WSプリマロフト(R)ウォームパーカー

WSプリマロフト(R)ウォームパーカー - ラフアンドロードWSプリマロフト(R)ウォームパーカー - ラフアンドロードWSプリマロフト(R)ウォームパーカー - ラフアンドロードWSプリマロフト(R)ウォームパーカー - ラフアンドロードWSプリマロフト(R)ウォームパーカー - ラフアンドロードWSプリマロフト(R)ウォームパーカー - ラフアンドロードWSプリマロフト(R)ウォームパーカー - ラフアンドロードWSプリマロフト(R)ウォームパーカー - ラフアンドロード

米軍用に開発された高機能中綿プリマロフト(R)を採用
過酷な環境下でも対応できる、防寒・防水・透湿仕様のスペシャルウインターパーカー
ウインターパーカーにプリマロフト(R)インナージャケットをインサートした、厳冬期寒風をものともしない、防風・防水・透湿、超防寒仕様で、ツーリングシーンを暖かくサポートします。プリマロフトは米国のAlBany社により、米軍向けの中綿素材として開発された、超軽量最高の保温性能、撥水性、イージーメンテナンス性を兼ね備えた超微細マイクロファイバー素材で、過酷な環境でも使える画期的な人工中綿です。ロング・ショートツーリングはもちろん、名所、旧跡等も躊躇なく行けるさりげないデザイン。また、ベンチレーション装備のため、インナージャケットを外して3シーズンジャケットとして秋冬春と長期間活躍します。付属のインナージャケットはシンプルなデザインで単体着用も可能です。

用途
MATERIAL:表地/ナイロン(タッサー)
裏地/ナイロン、TPUボンディング(タフタウォーターシールド加工)
インナー/ナイロン(タフタ)、ポリエステル(起毛トリコット)
中綿/ポリエステル(プリマロフト)
PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド 標準装備 (胸パッドはオプション)
INNER: プリマロフト(R)インナージャケット 標準装備
仕様防寒・防水・透湿プロテクター肩・肘・脊椎パッド 標準装備内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85478760RR7698BK/KK2ブラック×カーキM
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85478769RR7698BK/KK3ブラック×カーキL
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85478778RR7698BK/KK4ブラック×カーキLL
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85478787RR7698BK/KK5ブラック×カーキXL
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85478796RR7698BK/KKL2ブラック×カーキWM(Women's)
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85478805RR7698BK/KKL3ブラック×カーキWL(Women's)
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85478814RR7698BK/RD2ブラック×レッドM
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85478830RR7698BK/RD3ブラック×レッドL
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85478839RR7698BK/RD4ブラック×レッドLL
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85478857RR7698BK/RDL2ブラック×レッドWM(Women's)
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85478866RR7698BK/RDL3ブラック×レッドWL(Women's)
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85478875RR7698GM/BK2ガンメタ×ブラックM
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85478884RR7698GM/BK3ガンメタ×ブラックL
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85478900RR7698GM/BK4ガンメタ×ブラックLL
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85478848RR7698BK/RD5ブラック×レッドXL
36,000
取扱い終了
返品不可
85478909RR7698GM/BK5ガンメタ×ブラックXL
36,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする