曜日別特売

デュアルテックスストームパーカーFP

デュアルテックスストームパーカーFP - ラフアンドロードデュアルテックスストームパーカーFP - ラフアンドロードデュアルテックスストームパーカーFP - ラフアンドロードデュアルテックスストームパーカーFP - ラフアンドロードデュアルテックスストームパーカーFP - ラフアンドロードデュアルテックスストームパーカーFP - ラフアンドロードデュアルテックスストームパーカーFP - ラフアンドロードデュアルテックスストームパーカーFP - ラフアンドロード

防水防風透湿3レイヤー構造のデュアルテックスEXTRA
全天候型・オールシーズンウェア
ファスナーにて簡単にプロテクターごと裏地の取り外しが可能
防水・防風・透湿性の3レイヤー構造デュアルテックスEXTRA。 強力な撥水性を持つ高性能素材で、走行時の雨水の侵入を防ぎ湿気を外へ放出するためウェア内をドライに保ち快適です。 フルプロテクション仕様のプロテクターライナーはファスナーワンタッチにて簡単にプロテクターごと裏地の取り外しが可能なため街着としても着用可能。 ロング・ショートツーリングで名所・旧跡等も躊躇なく行け、そのまま街に出ても溶け込むようなさりげないデザイン。 またベンチレーションを活用し、レイヤードを工夫すれば暖かい季節から寒い季節までフルシーズン活躍します。

用途
MATERIAL: 表地/ナイロンデュアルテックスEXTRA 3レイヤー加工 裏地/スーパーエアメッシュ
襟裏/アイスムースメッシュ
PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様)
仕様防水防風透湿3レイヤー構造プロテクター胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様)内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85479189RR7247BK2ブラックM
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85479207RR7247BK4ブラックLL
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85479216RR7247BK5ブラックXL
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85479225RR7247BKB2ブラックBM
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85479234RR7247BKB3ブラックBL
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85479250RR7247BKB4ブラックBLL
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85479259RR7247BKB5ブラックBXL
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85479198RR7247BK3ブラックL
31,000
取扱い終了
返品不可
85479268RR7247OV4オリーブLL
31,000
取扱い終了
返品不可
85479277RR7247OV5オリーブXL
31,000
取扱い終了
返品不可
85479286RR7247OVB2オリーブBM
31,000
取扱い終了
返品不可
85479295RR7247OVB3オリーブBL
31,000
取扱い終了
返品不可
85479304RR7247OVB4オリーブBLL
31,000
取扱い終了
返品不可
85479320RR7247OVB5オリーブBXL
31,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする