曜日別特売

DG-013 コンフォートウインターグローブ

DG-013 コンフォートウインターグローブ - DAYTONA(デイトナ)DG-013 コンフォートウインターグローブ - DAYTONA(デイトナ)DG-013 コンフォートウインターグローブ - DAYTONA(デイトナ)DG-013 コンフォートウインターグローブ - DAYTONA(デイトナ)DG-013 コンフォートウインターグローブ - DAYTONA(デイトナ)DG-013 コンフォートウインターグローブ - DAYTONA(デイトナ)DG-013 コンフォートウインターグローブ - DAYTONA(デイトナ)DG-013 コンフォートウインターグローブ - DAYTONA(デイトナ)

プロテクション+ヤギ革+ケブラーで守る、防寒性、操作性抜群のウインターグローブ。
転倒時もっとも接地しやすい手の平側は、本革を使い耐久性を確保しました。
ナックル、指、手首のプロテクターやパームスライダー、ケブラー生地に加えて手の平や各部に本革を多用した安全性の高いモデルです。
手にフィットする立体裁断を採用。手の平を極力薄く仕立て、ウインターグローブの操作性をアップ。
指先にはストレッチ素材やシャーリングを施し、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。
肌触りと保湿性の高い裏地を使用し冬でも快適。
防風防水透湿フィルム入りで防寒性に優れ、急な雨でも安心です。
素材: ナックルプロテクター:ハード、パームスライダー:ハード
表地:ポリエステル100%、ケブラー、透湿防水フィルム
中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%

用途
シーズン:秋冬
手の平側に「本革+ケブラーパッチ+パームスライダー」採用で安全性を確定
本革を使用することで転倒だけでなく、グリップとの摩耗に強い
防風防水透湿フィルム入りの立体裁断で仕上げた操作性の高い防寒グローブ
タッチパネル対応
仕様タッチパネル対応対応シーズン秋冬内容量1双
注意
※ タッチパネル対応はグローブへの密着度や個人差により感度にばらつきがあります。
※ 経年劣化や使用状況により防水フィルムが破損することがあります。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548072949042ブラックS
8,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
8548073849090ブラックM
8,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
8548074749091ブラックL
8,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
8548075649092ブラックXL
8,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
8548076549093ブラック/ホワイトS
8,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
8548077449094ブラック/ホワイトM
8,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
8548079049095ブラック/ホワイトL
8,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
8548079949096ブラック/ホワイトXL
8,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする