バーエンドミラーアダプター YAMAHA M16

バーエンドミラーアダプター YAMAHA M16 DAYTONA(デイトナ) バーエンドミラーアダプター YAMAHA M16 DAYTONA(デイトナ) バーエンドミラーアダプター YAMAHA M16 DAYTONA(デイトナ) バーエンドミラーアダプター YAMAHA M16 DAYTONA(デイトナ) バーエンドミラーアダプター YAMAHA M16 DAYTONA(デイトナ) バーエンドミラーアダプター YAMAHA M16 DAYTONA(デイトナ) バーエンドミラーアダプター YAMAHA M16 DAYTONA(デイトナ) バーエンドミラーアダプター YAMAHA M16 DAYTONA(デイトナ)

アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。
ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーをクランプするのに適しています。
純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。
ヤマハ車の大多数の車両に採用されているネジ式タイプ(M16)で、グリップ先端よりハンドル先端が短いモデルに適合。
【参考適合車種】MT-07/10、MT-09(14-20)、XSR700(18-21)、XSR900(16-21)
・XSR900(22)純正バーエンドミラーモデルは取付不可
【適合サイズ】ヤマハ M16用
・ミラー取付部:Φ30、幅13mm
・左右セット
・ステンレス製ボルト採用
・DAYTONAロゴ入り

用途
ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーを装着するためのアダプター
ネジ式タイプ(M16)で、グリップ先端よりハンドル先端が短いモデルに適合
参考適合車種:MT-07/10、MT-09(14-20)、XSR700(18-21)、XSR900(16-21)
ヤマハ M16用 / ミラー取付部:Φ30 / 幅13mm
左右セット
適合ヤマハ M16用 内容量1セット
注意
※ ハンドル幅(車体最大幅)が変更になるため、車検証の記載変更が必要となる場合があります。
※ レバ-操作時にバーエンドミラーのアームが接触する場合はレバーホルダーの位置調整が必要です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48337 85482585
48337 85482585
85482585 48337 コントラストカット
3,500
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷
48333 85482594
48333 85482594
85482594 48333 ブラック
3,500
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする