バーエンドミラーアダプター SUZUK IM6

バーエンドミラーアダプター SUZUK IM6 - DAYTONA(デイトナ)バーエンドミラーアダプター SUZUK IM6 - DAYTONA(デイトナ)バーエンドミラーアダプター SUZUK IM6 - DAYTONA(デイトナ)バーエンドミラーアダプター SUZUK IM6 - DAYTONA(デイトナ)バーエンドミラーアダプター SUZUK IM6 - DAYTONA(デイトナ)バーエンドミラーアダプター SUZUK IM6 - DAYTONA(デイトナ)バーエンドミラーアダプター SUZUK IM6 - DAYTONA(デイトナ)バーエンドミラーアダプター SUZUK IM6 - DAYTONA(デイトナ)

アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。
ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーをクランプするのに適しています。
純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。
純正バーエンドがM6ボルトで固定され、グリップ先端とハンドル先端が揃っているモデルに適合。
【参考適合車種】GSR750、GSX1400、GB350/S(23-24)
【適合サイズ】スズキ M6用
・ミラー取付部:Φ30、幅13mm
・左右セット
・ステンレス製ボルト採用
・DAYTONAロゴ入り

用途
ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーを装着するためのアダプター
純正バーエンドがM6ボルトで固定で、グリップ先端とハンドル先端が揃うモデルに適合
参考適合車種:GSR750、GSX1400、GB350/S(23-24)
スズキ M6用 / ミラー取付部:Φ30 、 幅13mm
左右セット
適合スズキ M6用内容量1セット
注意
※ ハンドル幅(車体最大幅)が変更になるため、車検証の記載変更が必要となる場合があります。
※ レバ-操作時にバーエンドミラーのアームが接触する場合はレバーホルダーの位置調整が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548262848335コントラストカット
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
8548263747757ブラック
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする