曜日別特売

ハイビジミラー バーエンドミラー スリムタイプ

ハイビジミラー バーエンドミラー スリムタイプ - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー バーエンドミラー スリムタイプ - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー バーエンドミラー スリムタイプ - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー バーエンドミラー スリムタイプ - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー バーエンドミラー スリムタイプ - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー バーエンドミラー スリムタイプ - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー バーエンドミラー スリムタイプ - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー バーエンドミラー スリムタイプ - DAYTONA(デイトナ)

耐振性と広角視認性をそなえたバイク用バーエンドミラー。
ヨーロッパで流行の厚さ5mmの超薄型ミラーヘッド。
断面積を確保した高剛性アームで振動を軽減しミラーのブレを抑制しクリアな視界に。
一般的に純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。
・新保安基準適合品
・鏡面にレーザーマーキング入り
・クリアーミラー採用
・左右共通 片側1本入り
・アルミ削り出し
・取付部Φ30、幅12mm

用途
耐振性と広角視認性をそなえたバイク用バーエンドミラー
ヨーロッパで流行の厚さ5mmの超薄型ミラーヘッドを採用し、スタイリッシュなデザイン
鏡面:クリアーミラー/マットなブラック仕様 / 左右共通片側1本入り
新保安基準適合品
取付には別売のバーエンドミラーアダプターが必要です
仕様●保安基準:新保安基準 適合サイズ●クリアーミラー/左右共通片側1本入り厚さ(mm)5内容量1セット
注意
※ ハンドルを左右限界まで動かし、ミラーが車体に接触しないことを確認してください。
※ ブレーキとクラッチレバーの操作を行ない、レバーとミラーアームが接触しないことを確認してください。
※ ワイドミラータイプのため遠近感が純正と異なります。慣れるまで慎重に運転するよう心がけてください。
※ 別売のバーエンドミラーアダプターが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548252447912マットブラック/コントラストカットYAIBA CIRCLE
10,000
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
8548254040349マットブラックYAIBA CIRCLE
10,000
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
8548254947911マットブラック/コントラストカットYAIBA SHIELD
10,000
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
8548255847909マットブラックYAIBA SHIELD
10,000
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする