DB-007 ウインターオーバーパンツ

DB-007 ウインターオーバーパンツ - DAYTONA(デイトナ)DB-007 ウインターオーバーパンツ - DAYTONA(デイトナ)DB-007 ウインターオーバーパンツ - DAYTONA(デイトナ)DB-007 ウインターオーバーパンツ - DAYTONA(デイトナ)DB-007 ウインターオーバーパンツ - DAYTONA(デイトナ)DB-007 ウインターオーバーパンツ - DAYTONA(デイトナ)DB-007 ウインターオーバーパンツ - DAYTONA(デイトナ)DB-007 ウインターオーバーパンツ - DAYTONA(デイトナ)

CEひざプロテクター装備のスタイリッシュなシルエットのオーバーパンツ。
太くなりがちなオーバーパンツを、スマートなシルエットと適度な太さを追及。
バイク用の立体裁断を採用し、バイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィット。
中綿は履き心地を妨げず、保温性を考慮された厚みに設定。
ヒップ部分は中綿の代わりに裏地を付け、シート滑りを防止。
風のあたる前と内側部分に防風膜を設置。
防水の膜がボンディングされた表地を使用することで、風をふせぎ温かく、急な雨にも対応(シームテープは無いので雨天時はレインウェア推奨)。
両サイドのウエストベルトによりサイズ調整が可能。
裾の調整用フラップが、ばたつきやステップへの干渉を防ぎます。
付属のひざプロテクターはCE規格をクリア。高さ調整が可能。

用途
シーズン:秋冬
スマートなシルエットを追及したオーバーパンツ。立体裁断でライディング姿勢にフィット
防水膜がボンディングされた表地を採用。風をふせぎ温かく急な雨にも対応
ヒップ部分は中綿の代わりに裏地を付けシート滑りを防止
ひざプロテクター:CE規格をクリアしたソフトプロテクター
対応シーズン秋冬内容量1着
注意
※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548144748633ブラックM
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
8548145648634ブラックL
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
8548146548635ブラックXL
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
8548147448636ブラック2XL
11,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
8548149048637ブラック/レッドS
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
8548149948638ブラック/レッドM
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
8548150848639ブラック/レッドL
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
8548151748640ブラック/レッドXL
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
8548152648641ブラック/レッド2XL
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
8548143848632ブラックS
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする