DS-501 D-WPライディングシューズ

DS-501 D-WPライディングシューズ - DAYTONA(デイトナ)DS-501 D-WPライディングシューズ - DAYTONA(デイトナ)DS-501 D-WPライディングシューズ - DAYTONA(デイトナ)DS-501 D-WPライディングシューズ - DAYTONA(デイトナ)DS-501 D-WPライディングシューズ - DAYTONA(デイトナ)DS-501 D-WPライディングシューズ - DAYTONA(デイトナ)DS-501 D-WPライディングシューズ - DAYTONA(デイトナ)DS-501 D-WPライディングシューズ - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

歩きやすさとライディングのしやすさを追求したライディングシューズ。
防水仕様で雨天時でも安心。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨でも安心です。
着脱が容易なリールシステムとアンクルベルトで、好みのホールド感に調整可能。
厚底ソールを採用し約3cmアップ。足つきが向上します。
くるぶしにはプロテクターを内蔵。足首後ろには前傾姿勢のライディングポジションと歩きやすさを配慮したアンクルカット。
夜間の視認性アップのため、パイピングは反射素材を採用。
ソールはフラット形状ながら滑りにくく、インソールはパンチングタイプを採用し、防水仕様による蒸れやすさを低減。甲高幅広が多い日本人に適した2E相当の幅広設計です。

用途
防水仕様で雨天時でも安心。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨でも安心
リールシステムとアンクルベルトで、ホールド感を手軽に調整可能
ライディング姿勢と歩きやすさを考慮したアンクルカット
ソール部分はフラット形状でもすべりにくく、インソールはパンチングタイプを採用し防水による蒸れを低減
2E相当の幅広タイプで甲高幅広の日本人向き設計
仕様防水仕様内容量1足
注意
※ アッパーとライニングの間に防水加工を施してあるため、急な雨でも水の侵入を防ぎます。
※ 完全防水ではありません。
全40種類を絞り込む
サイズ(cm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548209549020ブラック幅:2E23.5
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548210449022ブラック幅:2E24
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548212049024ブラック幅:2E24.5
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548212949026ブラック幅:2E25
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548213849028ブラック幅:2E25.5
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548214749030ブラック幅:2E26
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548215649032ブラック幅:2E26.5
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548216549034ブラック幅:2E27
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548217449041ブラック幅:2E27.5
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548219049043ブラック幅:2E28
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548219949045ホワイト幅:2E23.5
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548220849046ホワイト幅:2E24
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548221749048ホワイト幅:2E24.5
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548222649049ホワイト幅:2E25
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548223549051ホワイト幅:2E25.5
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548224449052ホワイト幅:2E26
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548226049055ホワイト幅:2E26.5
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548226949057ホワイト幅:2E27
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548227849064ホワイト幅:2E27.5
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548228749079ホワイト幅:2E28
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548229649080ブラウン幅:2E23.5
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548230549081ブラウン幅:2E24
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548231449082ブラウン幅:2E24.5
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548233049083ブラウン幅:2E25
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548233949084ブラウン幅:2E25.5
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548234849085ブラウン幅:2E26
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548235749086ブラウン幅:2E26.5
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548236649087ブラウン幅:2E27
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548237549088ブラウン幅:2E27.5
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
8548238449089ブラウン幅:2E28
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
3462482961583ソリッドホワイト2E23.5
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
3462483861585ソリッドホワイト2E24
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
3462484761587ソリッドホワイト2E24.5
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
3462485661589ソリッドホワイト2E25
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
3462486561591ソリッドホワイト2E25.5
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
3462488161593ソリッドホワイト2E26
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
3462489061601ソリッドホワイト2E26.5
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
3462489961602ソリッドホワイト2E27
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
3462490861608ソリッドホワイト2E27.5
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
3462491761610ソリッドホワイト2E28
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: バイクに乗るとき
その他業種

バイクのシート高が高く、足つきに苦労していました。
厚底シューズでつま先まで高くなっているので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする